曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライ

特長フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ付属のリモコンで水平方向に100度の範囲でカメラの向きを変更できます。※縦方向には動作しません。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。暗い場所で光量を補助するLEDを内蔵※LEDの照度が低いため、明るい場所での効果はありません。システム要件Intel Core i3 1.3GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き

センサーCMOSレンズF2.0 f=3.0mm画素数200万画素フォーカス固定インターフェースUSB2.0対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080画角(水平)82度、(対角)90度最低被写体照度(Lux)30マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なしズームズームイン・アウト:デジタルズーム三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可最短撮像距離30cmホワイトバランス自動フレームレート30fpsケーブル長(m)1.6種別標準WEBカメラ対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOSセット内容取扱説明書、カメラ本体、接続ケーブル、リモコン、電池CR2025 1個(リモコンに装着済、検討品テスト用)仕様パン・チルト:あり水平方向±50度(100度)、絞り・明るさ・コントラスト:自動内容量1個
注意
※インターネットの設定やセキュリティ設定によりビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。各種ビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787360CMS-V66BK
11,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03787360CMS-V66BK55314465CMS-V51BKCMS-V66BK WEBカメラ サンワサプライ 55314465WEBカメラサンワサプライ1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする