液晶モニタアーム

液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ液晶モニタアーム - サンワサプライ

金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。42型までの対応の壁掛用金具です。VESA200までのディスプレイに対応します。厚み12mmの超薄型です。※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。

材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装付属品アンカー×4、ボルト×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×12)×4、(M4×25)×4、(M6×12)×4、(M6×25)×4、(M8×12)×4、(M8×25)×4、スペーサー12mm×4、ワッシャー×4使用工具プラスドライバー/手袋組立人数2人組立時間30分取付け方法壁面画面仕様画面数:1台適合サイズ最大42インチ(モニター)質量(kg)最大30(対応モニタ)総耐荷重(kg)30VESAマウント(mm)75×75/100×100/100×200/200×100/200×200寸法(mm)12(付属スペーサー)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787378CR-LA207
3,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする