コネクタクリーナー

コネクタクリーナー - サンワサプライコネクタクリーナー - サンワサプライコネクタクリーナー - サンワサプライコネクタクリーナー - サンワサプライコネクタクリーナー - サンワサプライコネクタクリーナー - サンワサプライ

光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。

材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。仕様使用回数:400回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03787868HKB-CLEAN1
14,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする