試し刷り用紙

試し刷り用紙 - サンワサプライ
(1件のレビュー)

印刷位置や雰囲気が事前に確認できる試し刷り用の用紙です。※試し刷り用の用紙なので、写真などの忠実な再現の確認には向きません。高価なインクジェット専用ハガキやラベルを無駄にすることなく、印刷が楽しめます。郵政ハガキに近い厚みの為、印刷位置や配色などをリアルに再現することが可能です。あらかじめハガキサイズにカットされているので、わざわざ用紙をハガキサイズにカットする手間が入りません。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。CASIO製ハガキ専用プリンタ(プリン写ルPCP2000)にも対応。

用紙サイズはがきプリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料グレードファイン仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、紙質マーク_裏面:つやなしマット、ペーパーミュージアム掲載:あり白色度(%)95印字柄なし紙厚(mm)0.175±0.005(郵政ハガキの紙厚/約0.22)坪量(g/m2)157用紙寸法(mm)100×148内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
坪量(g/m2)
白色度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788017JP-HKTEST5N0.175±0.005(郵政ハガキの紙厚/約0.22)15795
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788017
2023-05-18
用途: 領収証や一寸した許可証用に
オール・パワフルサービス業

領収証や一寸した許可証用に使用してます。
葉書サイズで社おきの雛形も多くなりますので
いちいち紙を切らずともジャストサイズで使えるので
便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする