曜日別特売

液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム

液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム - サンワサプライ液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム - サンワサプライ

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フイルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。

形状ワイド厚さ(mm)約0.2タイプ抗菌・抗ウイルス反射防止コロナ、インフルエンザウイルス試験済み対応タッチパネル透過率(%)約87以上、ヘイズ25±5、グロス(60度)45±5表面硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g粘着力(N/25mm)0.03※JIS Z0237準拠 被着体PETフィルム25μm 剥離速度300mm/min 剥離角度180度(被着体側折り返し)鉛筆硬度2H以上※JIS K5600 試験荷重750g接触角(°)105以上(精製水)、30以上(オレイン酸)耐薬品性(耐次亜塩素酸ナトリウム(300ppm)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、(耐アルコール(80%エタノール)摩擦200回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し耐久性(屋外9年相当)(サイクルサーモ加熱・暴光機テスト):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し※粘着力以外の性能は、粘着層なし、HCフィルム単体での試験結果です※上記は測定値であり、保証値ではありません。仕様抗菌性:あり富士フィルム社 Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム使用、抗菌性能:抗菌活性値6.1※JIS Z2801 大腸菌/黄色ブドウ球菌、抗ウイルス性能(インフルエンザウイルス):抗ウイルス活性値3.8(検出限界)※ISO 21702準拠、抗ウイルス性能(新型コロナウイルス(SARS-CoV-2/Hu/KngFJ/232RD5)):抗ウイルス活性値2.3(検出限界)※ISO 21702準拠、清拭耐性(乾拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し、清拭耐性(水拭き5000回):外観・抗菌・抗ウイルス性能劣化無し内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788306LCD-101WABVNGF【フィルム】10.1
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
03788324LCD-125WABVNGF【フィルム】12.5
4,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする