ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ
(4件のレビュー)

スタンダードな3ボタンのBluetoothマウスです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。

接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1200count/inch使用電池単3乾電池マルチペアリングなし連続動作時間約216時間連続待機時間約5136時間使用可能日数約187日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ中型仕様静音:なし、横スクロール機能:なしブルー内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788464MA-BB312BK
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03788464
2024-04-23
用途: CAD用に
日本エナジーコンポーネンツ製造業

マウスを操作する机の状況(色や素材)に影響されにくくしたかった為、ブルーLEDに変更したかったのですが、問題はすべて解決できた。

対象商品 : 03788464
2024-05-10
用途: 会社のデスクで使用
サービス業

特に不満もなく使用できている。ワイヤレスなので可動範囲が自由かな・・・

対象商品 : 03788464
2023-05-20
用途: ノートPCに
医療・福祉・介護関連業

普通に使いやすいです。
ノートパソコンなので、USBジャックを占領されないのが◎。
やっぱりマウスはBluetooth接続かな。

対象商品 : 03788464
2023-10-03
用途: ノート型パソコン
自動車・二輪車・自転車関連業

価格に対するコストパフォーマンスは、高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする