ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

接続方式Bluetooth電波周波数(GHz)2.402~2.480適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2読取方式光学センサー方式(ブルーLED)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なりますボタン数3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン)対応プロファイルHID (Human Interface Device Profile)分解能1000count/inch使用電池充電池充電端子USB Type-Cポート充電時間(時間)約4マルチペアリングあり連続動作時間約33時間連続待機時間約588時間使用可能日数約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。セット内容マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)サイズ小型ケーブル長(m)約0.8(付属)仕様静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788480MA-BBS308BK
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
03788489MA-BBS308R
5,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03788489MA-BBS308R03788480MA-BBS308BKMA-BBS308R ブルーLEDマウス サンワサプライ 03788480ブルーLEDマウスサンワサプライ1個
3,998
税込4,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする