ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

単一指向性の外付けマイク付きヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。口元にマイクが来るので安心して通話ができます。柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。

セット内容製品本体、充電用USBケーブル伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント対応適合規格Bluetooth 5.2Bluetooth5.3が正しいです。使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10(Class2)対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)2連続再生時間最大6時間連続通話時間(時間)最大7連続待受時間最大60時間再生周波数帯域(Hz)20~20000感度-42±3dB(マイク)指向性全(無)指向性、外付けマイクは単一指向性ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど仕様SCMS-T:非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788568MM-BTMH61BK
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする