ヘッドセット

ヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライヘッドセット - サンワサプライ

40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。

仕様SCMS-T:非対応Bluetooth5.3セット内容製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。感度-42±2dB(マイク)対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)50~3000充電時間(時間)2連続再生時間最大44時間指向性単一指向性伝送方法GFSKポートType-C(充電)ドライバーユニット(Φmm)30通信距離(m)10(Class2)連続待受時間最大860時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大42マルチポイント対応対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03788620MM-BTSH62BK
11,800
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする