ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。高音質スピーカー搭載で通話だけでなく迫力の音楽再生が可能です。優れたデジタル信号処理(DSP)により自然でクリアな音声での通話を実現します。広範囲(約4m)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。ノイズリダクション、エコーキャンセル機能付きです。ボリューム調整やマイクミュートボタンは操作音のしないタッチセンサー式です。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。(ポーチ付き)
周波数特性【スピーカー】20~20000Hz、【マイクロホン】50~9000Hzインピーダンス(Ω)【スピーカー】4、【マイクロホン】2.2K音量調節○指向性無(全)指向性入力感度-32dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)、-52dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)マイクミュート○(本体)ケーブル長(m)約2プラグ形状USB-A対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7、 Vista、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種セット内容スピーカーフォン本体、ポーチ、USBケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書※付属のUSBケーブルの本体側は、Type-C最大出力(W)2.5(実用)仕様集音範囲:最大4m接続方式USB A(2.0/1.1)範囲集音範囲:最大4m内容量1個