ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)セット内容USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書解像度300/600/1200dpi対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7対応メディアmicroSDHC 32GBまで電源乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。)センサーCIS(読取)保存形式JPEG、PDFオートパワーオフ3分仕様スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒内容量1個