カバー

カバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライカバー - サンワサプライ

タブレット収納保管庫CAI-CAB56W/58専用カバーです。教室のチョークや埃から保管庫を守ります。上部から被せるだけで、簡単にカバーできます。保管庫上部の取っ手部分には、スリットがあり、綺麗にカバーできます。前面は面ファスナーで留めていますので、開閉可能です。開閉した前面部は、上部後方の面ファスナーで固定できます。人体に帯電している静電気などから保管庫を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。ポリエステルタフタ使用。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))洗濯可能です。

対応機種タブレット収納保管庫CAI-CAB56W、58材質ポリエステルタフタ制電性原糸使用(ユニチカテスカⅡ(R))コバルトブルー仕様撥水加工:無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789094SD-DCVCAB5658
10,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする