曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。セット内容取扱説明書、キーボードサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。動作力55±10gキー数86キー印刷方式レーザー印刷内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェース
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789155SKB-KG3UH3BK有線USB3.8±0.319メンブレン日本語
4,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする