キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。

キー数109キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷質量(g)2(レシーバー)使用電池単四電池 1本連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なりますセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11/10/8.1/8/7接続方式2.4GHzワイヤレスタイプスリムサイズコンパクト(キーボード)仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし無線通信方式2.4GHzワイヤレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789216SKB-WL37BK
4,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする