キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。

仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)サイズコンパクト(キーボード)質量(g)2(レシーバー)タイプスリム対応OSWindows11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本印刷方式レーザー印刷連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789225SKB-WL38BK2.4GHzワイヤレス3.218日本語薄型メンブレン
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする