曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ電源タップ - サンワサプライ

USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。

プラグ形状スイングホワイト内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合規格
機能
保護機能
使用地区
電源コード(m)
USBポート
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789566TAP-B101UC-2WPSE絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、二重構造:あり過電流保護あり、自動識別IC機能あり日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)22ポート(USB-Aが1ポート/Type-Cが1ポート)-
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
03789575TAP-B102UC-2WPSE絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、二重構造:あり過電流保護あり、自動識別IC機能あり日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)22ポート(USB-Aが1ポート/Type-Cが1ポート)個別スイッチ
4,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75183326TAP-B101U-2WN-二重構造-----
2,500
取扱い終了
75183335TAP-B102U-2WN-二重構造--22個別スイッチ(ブレーカー内蔵)
3,500
取扱い終了
75183344TAP-B103U-2WN-雷ガード・二重構造--22一括集中スイッチ
4,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする