USB3.2 Gen1に対応した7ポートセルフパワーUSBハブです。USB3.2 Gen1 Aコネクタでパソコンなどに接続することが可能です。スマートフォン、タブレットなどを充電ができる充電ポートを2ポート搭載しています。※最大1.5AAC電源のセルフパワーで、安定した電力供給ができます。
インターフェース【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×7コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)USB Bコネクタ メスコネクタ形状USB Type-A(PC接続側)電源セルフパワー供給電流(mA)900最大(1ポートあたり)※充電同期ポートは最大1.5Aまで出力できます。※全ポートは合計で最大7.2Aまでです。※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。ポート数7ポート(合計)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。ケーブル長(m)約1セット内容ACアダプタ(DC12V 3.0A ケーブル長/約1.5m)電源ケーブル(ケーブル長/約1.7m)仕様PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC12V 3.0A内容量1個