曜日別特売

USBハブ

USBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライUSBハブ - サンワサプライ

USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。安定した動作ができるACアダプタ付です。

インターフェース【USB】Ver3.2Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.0/3.0)上位互換)通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-C メスコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)電源セルフパワー供給電流(mA)3700最大※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。ポート数7ポート(合計)対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows:11, 10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。ケーブル長(m)約1セット内容ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m内容量1個
注意
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.0 Gen1/USB3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.1Gen1/USB3.0/2.0の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03789855USB-3TCH38BK
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする