不二貿易
突板サイドテーブル NA
高さ(mm)
600
幅(mm)
350
奥行(mm)
460
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×460×600
質量(kg)
2.4
材質
甲板の表面材:天然木化粧繊維板(オーク突板)、表面加工(甲板):ラッカー塗装、構造部材(フレーム):金属(鋼)、表面加工(フレーム):エポキシ樹脂塗装
色
ナチュラル
キャスター
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×460×600
総耐荷重(kg)
天板:5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03785339
14999
¥7,375
¥
5,498
¥6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません