曜日別特売

センサーダストボックス 12L ラウンド

センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易センサーダストボックス 12L ラウンド - 不二貿易
材質ポリプロピレンフタの種類自動式容量(L)12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330質量(kg)0.8形状丸形アイボリー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378547916703
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1¥2,700/税込¥2,970
離島1お送りできません

商品説明動画

センサーダストボックス12L 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする