不二貿易
シエロ(cielo) デスク(引出付き)
材質
表面材:プリント紙化粧繊維板
幅(cm)
120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×510×720
質量(kg)
23.5
色
ブラウン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786179
68668
¥
28,750
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません