不二貿易
フィット TVラック NA×BK
材質
プリント紙化粧パーティクルボード/プラスティック(支柱)
色
ナチュラル/ブラック
天板厚さ(mm)
15
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×295
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
天板耐荷重(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03786459
70693
150
30
1500×295×403
¥
9,125
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
03786468
70694
180
40
1800×295×403
¥
10,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。