EZBOワイヤーラック

EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易EZBOワイヤーラック - 不二貿易

木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。
また、斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。
棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。
見せる収納としても楽しめるオープンラック。
背面がないので、お部屋に圧迫感を感じさせません。A4サイズもしっかり収納できます。
背板のないデザインなので視線や光を遮らず、置き場所にとらわれずコーディネートを楽しめます。軽量で女性でも運ぶことができます。

材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg棚板厚さ(mm)15内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚板数(枚)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0378657477545ミドルブラウン5620×310×1365収納部:幅60×奥行30×高さ30.5
9,250
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378667877555グレー5620×310×1365収納部:幅60×奥行30×高さ30.5
9,250
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378656577544ミドルブラウン5420×310×1365収納部:幅40×奥行30×高さ30.5
8,000
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0378669677557グレー6620×310×1700収納部:幅60×奥行30×高さ30.5
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする