油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり)

油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ油性ツヤあり建物用PRO 油性屋外装建物用 (つやあり) - カンペハピオ

木部・鉄部などの幅広い用途に使用できます。
防サビ剤配合。
長期間サビの発生をガード。

用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・電気機器器具・農機具・羽目板・板べい・雨戸・戸袋・ドア・窓わく・格子など使用場所屋外乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は20以上)不適合自動車・バイク・高級家具・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室、常に水に浸かる所(プール・池)適合門扉・フェンス・物置・看板・トタン・電気・機械器具・農機具などの鉄部・鉄製品、窓枠・格子・羽目板・雨戸・戸袋・板べい・ドア・ガーデニング用品などの木部・木製品特性防サビ危険物の類別非危険物
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※取扱い作業中・換気中共に換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない事。
※指定材料以外の物とは混合(他液品の混合・希釈など)しない事。
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
寸法(Φ×mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03792260776400110301缶(3L)12~17169×223-
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792269776400710301缶(3L)アイボリー12~17169×223-
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792278776401610301缶(3L)こげちゃ色12~17169×223-
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792287776402410301缶(3L)チョコレート色12~17169×223-
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792296776405410301缶(3L)パールグレー12~17169×223-
7,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792305776400131401缶(14L)47~64-238×238×350
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792314776400731401缶(14L)アイボリー47~64-238×238×350
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792330776401631401缶(14L)こげちゃ色47~64-238×238×350
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03792339776402431401缶(14L)チョコレート色47~64-238×238×350
24,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする