油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし)

油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ油性さび止めPRO 油性さび止め塗料(つやけし) - カンペハピオ

鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。
鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。

用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など主な用途門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄骨・電気機械器具・農機具など使用場所屋外特性防サビ乾燥時間(時間)20℃:約3、冬期:約6(塗り重ねる時は24以上)塗り面積(2回塗り)(m2)36~42寸法(Φ×mm)169×223不適合自動車・バイク・高級家具・床面、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置いたりする椅子・棚、油・灯油などの掛かる所、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、浴室内、常に水に浸かる所適合鉄部・鉄製品のさび止め用下塗りに、門扉・フェンス・物置・ トタン・鉄骨など仕様畳広さ:約22~26枚分危険物の類別非危険物内容量1缶(3L)
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※取扱い作業中・換気中共に換気の良い場所で使用し、粉じん・ヒューム・ガス・ミスト・蒸気・スプレーを吸入しない事。
※指定材料以外の物とは混合(他液品の混合・希釈など)しない事。
※取扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行う事。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0379234887645091030グレー
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
0379235787645241030あかさび色
5,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする