曜日別特売

ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) - カンペハピオ

たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。
臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。
※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。
木目を生かした着色仕上げ。
耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。

用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など使用場所屋内特性耐侯性乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品危険物の類別非危険物
注意
※取り扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※塗れないもの:高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板)、UV塗装やセラミック塗装をしたもの、常に水に浸かっている所。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
037926552876534620301個(30mL)ナチュラル0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037926642876534720301個(30mL)ライトオーク0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037926802876534820301個(30mL)けやき0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037926892876534920301個(30mL)オーク0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037926982876535120301個(30mL)チーク0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927072876535320301個(30mL)マホガニー0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927162876535720301個(30mL)ウォルナット0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927252876536920301個(30mL)メープル0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927342876540120301個(30mL)ホワイト0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927502876540220301個(30mL)ブラック0.339×24×119
800
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927592876534620701個(70mL)ナチュラル0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927682876534720701個(70mL)ライトオーク0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927772876534820701個(70mL)けやき0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927862876534920701個(70mL)オーク0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037927952876535120701個(70mL)チーク0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928042876535320701個(70mL)マホガニー0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928202876535720701個(70mL)ウォルナット0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928292876536920701個(70mL)メープル0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928382876540120701個(70mL)ホワイト0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
037928472876540220701個(70mL)ブラック0.755×33×145
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする