S&K(三興製作所)
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能
用途
構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
HQコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03793660
HQPCMT 1X90°
1
3
50
9
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03793669
HQPCMT 2X90°
2
3
50
9
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03793678
HQPCMT 3X90°
3
3
50
-
¥
13,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
03793687
HQPCMT 4X90°
4
4
55
-
¥
13,640
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
03793696
HQPCMT 5X90°
5
6
70
20
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03793705
HQPCMT 6X90°
6
6
70
-
¥
14,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03793714
HQPCMT 8X90°
8
8
80
-
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
03793730
HQPCMT 10X90°
10
10
80
-
¥
17,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
03793739
HQPCMT 12X90°
12
12
80
-
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
03793748
HQPCMT 16X90°
16
16
100
-
¥
39,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください