HQPCMT 10X90° 超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所) 03793730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTHQPCMT 10X90°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)10
外径(Φmm)10
全長(mm)80
内容量1本注文コード03793730品番HQPCMT 10X90°
参考基準価格(税別)¥34,350販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能

用途
構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
外径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
80
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
HQコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする