IHジャー炊飯器10合

IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ IHジャー炊飯器10合 アイリスオーヤマ

銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

ブラック 寸法(mm)約293×345×260 質量(g)5900 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1400 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合) 区分D 年間消費電力量(kWh/年)140.1 消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 仕様【蒸発水量】62g 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03796995 RC-IK10-B
オープン
19,980
21,978 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする