曜日別特売

【名入れ】チタン12mmオーダー品銀行印 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】チタン12mmオーダー品銀行印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

チタン素材で作られた硬度が高く、融点も高いので燃えにくい素材欠けにくく、摩耗しない
火災にも強い素材

書体
【お選びいただけます】
印相体・篆書体・古印体
※2本同時のご注文の場合同じ書体に仕上がります
用途銀行で振込や引き落としするのに銀行印で口座を作る時に必要となります。 銀行印オーダー方法WEBオーダー全長(mm)60径(Φmm)12タイプ姓or名前グレー付属品ケース付サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
※捺印が終われば印面をティッシュで朱肉を拭き取りましょう
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03871229-最大3文字
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする