三ツ星貿易
ノンフロン業務用冷凍ストッカー(スライド式)
使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。
収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。
冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
幅(mm)
495
定格内容積(L)
41
扉開閉方式
スライド(プラスチック扉)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×315×866
質量(kg)
22
定格消費電力(W)
電動機:43
年間消費電力量(kWh/年)
204
冷却方式
直冷式
庫内温度(℃)
マイナス20
機能
温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03799409
MS-042
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません