ノンフロン業務用スライド扉冷凍庫
業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。
業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。
専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。
その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
幅(mm)405
定格内容積(L)58
扉開閉方式スライド(プラスチック扉)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810
質量(kg)27
定格消費電力(W)電動機:75
年間消費電力量(kWh/年)340
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)マイナス20
機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |