使用帯域FM・UHF・BS・CS周波数帯域(MHz)FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224標準利得(dB)FM:30、UHF:38、BS・CS:33/1000MHz,38/2150MHz,43/3224MHz利得(dB)FM:28~33、UHF:35~40、BS・CS:30~36/1000MHz,35~41/2150MHz,40~46/3224MHz利得調整範囲(dB)0~-10以上雑音指数(dB)FM:5以下、UHF:4以下、BS・CS:10以下電界強度(μV)FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下VSWR2.5以下インピーダンス(Ω)75耐電性JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること電源AC100V(50/60Hz) or DC15V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68質量(kg)1.6付属品木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個内容量1台