マスプロ電工
FM・UHF・BSブースター(43dB型)
使用帯域
FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)
FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
標準利得(dB)
FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz
利得(dB)
FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz
利得調整範囲(dB)
0~-10以上
雑音指数(dB)
FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)
FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWR
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
耐電性
JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源
AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×140×68
質量(kg)
1.6
付属品
木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03799585
FUBCAW43S
¥
231,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください