マスプロ電工
BS・CSブースター
使用帯域
BS・CS
周波数帯域(MHz)
1030~3224
標準利得(dB)
40/1030MHz、45/2150MHz、50/3224MHz
利得(dB)
37~43/1030MHz、42~48/2150MHz、47~53/3224MHz
利得調整範囲(dB)
0~-10以上
雑音指数(dB)
10以下
電界強度(μV)
40.2dB/m以下
VSWR
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
耐電性
JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源
AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×140×68
質量(kg)
1.6
付属品
木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03799610
BCAW50S
¥
178,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください