シングウ(新宮商行)
エンジンブロワー
排気量(mL)
25.4
風量(m
3
/min)
12.8
仕様
噴管:先端R形状丸噴管
質量(kg)
3.6
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
最大風速(m/s)
76.2
燃料タンク容量(cc)
545
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
風量(m
3
/min)
最大風速(m/s)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763329
BX260
25.4
12.8
76.2
3.6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません