シングウ(新宮商行)
ベルカッター
スパークプラグ
NGK BPMR8Y
排気量(mL)
25.4
燃料タンク容量(cc)
580
使用燃料
混合燃料50:1(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)
レバー形式
スロットルレバー:トリオレバー
刃の種別
標準付属刈刃:チップソー10”(255×40p)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ハンドル
寸法(cm)
振動3軸合成値(m/s
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763356
NX-2620
4.2
ツーグリップ
177×24×25
5.4
¥
75,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86763365
NX-2620L
4.3
ループハンドル
177×24×25
5.4
¥
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86763374
NX-2620H
4.6
両手ハンドル
177×64×41
6.4
¥
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません