シングウ(新宮商行)
チェーンソー
バー全長(mm)
350(14インチ)
排気量(mL)
34
ソーチェーン
25AP 76E
形式
(ガイドバー)スプロケットノーズ
燃料タンク容量(cc)
250
オイルタンク容量(mL)
260
使用燃料
混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)
質量(kg)
4
仕様
チェーンブレーキ:標準装備
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763313
XV3470D
¥
58,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません