Mr Quick
【名入れ】ミスタークイックテント TA-24 総アルミタイプ
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
色
(幕体)白
寸法(cm)
設営時:480×240×最高338
文字数
10文字
文字色
印刷:黒のみ
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
サービス分類
名入れ
内容量
1セット
注意
※WEB注文専用商品です。
※商品をカートに入れ、「オプション指定」より必要情報を正確乳入力ください。
※メーカーより入力いただいたご連絡先にご連絡します。印刷位置の調整などを行い、入稿データ確認後の生産です。
※印刷位置の調整は垂面のみ。斜面は真ん中の配置となります。
※納期は入稿データ確定後の目安納期です。校正回数などにより納期は前後します。余裕をもってご注文下さい。
※文字色は黒のみです。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
名入れ
文字サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03871886
TA-24
斜面×1
(1)21cm角(斜面)
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871895
TA-24
垂面×1
(2)12cm角(垂面)
オープン
¥
169,800
¥186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871904
TA-24
斜面×2
(1)21cm角(斜面)
オープン
¥
189,800
¥208,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871920
TA-24
斜面×2+垂面×1
(1)21cm角(斜面)、12cm角(垂面)
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871929
TA-24
斜面×1+垂面×2
(1)21cm角(斜面)、12cm角(垂面)
オープン
¥
199,800
¥219,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871938
TA-24
垂面×2
(2)12cm角(垂面)
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
03871947
TA-24
斜面×2+垂面×2
(1)21cm角(斜面)、12cm角(垂面)
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください