YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS
材質
超微粒子超硬合金HF
表面処理
ノンコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(4.97MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184105
JO-C-CDS 4X60°
37.5
10.0
4
JCCY4.0
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
02184114
JO-C-CDS 5X60°
43.5
12.0
5
JCCY5.0
¥
20,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
02184123
JO-C-CDS 6X60°
48.5
16.0
6
JCCY6.0
¥
49,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった