YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
材質
超微粒子超硬合金HF
表面処理
Vコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(4.97MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02184132
JO-C-PEQV 10×3×90°
37.5
10.0
3
JVCPE010Q
¥
24,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
02184148
JO-C-PEQV 12×3.5×90°
43.5
12.0
3.5
JVCPE012Q
¥
24,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
02184166
JO-C-PEQV 16×4×90°
48.5
16.0
4
JVCPE016Q
¥
34,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった