ワイヤーロープ

ワイヤーロープ - ネグロス電工ワイヤーロープ - ネグロス電工

ワイヤーロープ式振れ止めシステム 被覆付き

内容量1巻
注意
※ワイヤーロープはシャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03872455W30-10MS-G硬綱線材(被覆・軟質塩化ビニル)3(被覆外径5)10
2,360
2,288
2,517(税込)
翌々日出荷
返品不可
03872464W30-30MS-G硬綱線材(被覆・軟質塩化ビニル)3(被覆外径5)30
7,080
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
03872480W40-10MS-G硬綱線材(被覆・軟質塩化ビニル)4(被覆外径6)10
4,440
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872489W40-30MS-G硬綱線材(被覆・軟質塩化ビニル)4(被覆外径6)30
13,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03872498W40-50MSステンレス鋼450
19,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤーロープ式振れ止めシステム 85秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする