曜日別特売

オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)内容量1組
注意
※木製枠、ドアに取付ける場合は25mm以上にしてください。アルミ製、軽量スチール製の場合は裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取付けてください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
材質
仕上
付属品
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038729001111SL30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上有り85°2(上下の羽根のチリ)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
038729361121SL30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)エポキシ焼付塗装ブロンズ取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上有り85°2(上下の羽根のチリ)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
038728751111L--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038728841111R--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038729091111SR--------------
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038729181121L--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038729271121R--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038729451121SR--------------
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
038728751111L409861021111-L1111L オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 40986102オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
038728841111R658472141111-R1111R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 65847214オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
038729091111SR409861111111SR1111SR オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 40986111オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
038729181121L409861271121-L1121L オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 40986127オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
038729271121R409861361121-R1121R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 40986136オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
038729451121SR409861451121SR1121SR オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器 40986145オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構あり)日東工器1セット
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする