オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)内容量1組
注意
※木製枠、ドアに取付ける場合は25mm以上にしてください。アルミ製、軽量スチール製の場合は裏板に補強板(長さ300mm以上)を付けて取付けてください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
材質
仕上
付属品
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038729541211L30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上--1(上下の羽根の重なり)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
16,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
038729791211SL30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上有り85°1(上下の羽根の重なり)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
038729881211SR30以下2000以下850以下35以下右押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上有り85°1(上下の羽根の重なり)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
18,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
038730151221L30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)エポキシ焼付塗装ブロンズ取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上--1(上下の羽根の重なり)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
16,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
038730241221SR30以下2000以下850以下35以下右押し勝手アルミ(羽根)エポキシ焼付塗装ブロンズ取付ネジ等一式W:850以下、H:2000以下、D:30以上有り85°1(上下の羽根の重なり)スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
18,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
038729701211R--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038729971221SL--------------
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
038730061221R--------------
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
038729701211R531476941211-R1211R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 53147694オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
038729971221SL409861541221-L1221SL オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 40986154オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
038730061221R226423141221-R1221R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器 22642314オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする