オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番

オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 - 日東工器

オートヒンジ1100型用空丁番です。

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
材質
仕上
付属品
適合ドアサイズ
寸法(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038730401110L30以下2000以下850以下35以下左押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジW:850以下、H:2000以下、D:30以上2(上下の羽根のチリ)空丁番のみ
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
038730671120R30以下2000以下850以下35以下右押し勝手アルミ(羽根)エポキシ焼付塗装ブロンズ取付ネジW:850以下、H:2000以下、D:30以上2(上下の羽根のチリ)空丁番のみ
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
038730491110R30以下2000以下850以下35以下右押し勝手アルミ(羽根)アルマイトシルバーシルバー取付ネジW:850以下、H:2000以下、D:30以上2(上下の羽根のチリ)空丁番のみ
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
038730581120L------------
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
038730491110R409860321110-R1110R オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 40986032オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)日東工器1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
038730581120L409860411120-L画像準備中オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)日東工器1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする