曜日別特売

オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型

オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 - 日東工器

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。
温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。
摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。
表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋外ドア(鋼製ドア用)内容量1組
注意
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※羽根取付部分には補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」枠・ドア側に厚さ3.2mm以上、長さ300mm以上の鋼板で確実に固定してください。また、補強材を直接躯体に固定してください。
※戸先のチリは必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
最大開扉角度(°)
表面色
セット内容
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873356143L-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873365143R-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873374143SL-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873390143SR-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85°および150°180ブラックスプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ等一式
29,900
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873320143SL-T-PC------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
03873329143SR-T-PC------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
03873338143L-T-PC------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
03873347143R-T-PC------------
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873320143SL-T-PC37134081143SL-T-PC143SL-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器 37134081オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)日東工器1セット
23,260
税込25,586
注文コードが変更になりました
03873329143SR-T-PC37134106143SR-T-PC143SR-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器 37134106オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)日東工器1セット
23,260
税込25,586
注文コードが変更になりました
03873338143L-T-PC37134045143-L-T-PC143L-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37134045オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)日東工器1セット
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
03873347143R-T-PC37134063143R-T-PC143R-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37134063オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)日東工器1セット
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする