曜日別特売

オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 - 日東工器

オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。

用途屋外ドア(鋼製ドア用)内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
適合ドアサイズ
表面色
セット内容
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873496140L-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ブラック空丁番取付ネジ等一式
6,370
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873505140R-T-V-PC30以下2100以下900以下60以下W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ブラック空丁番取付ネジ等一式
6,370
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873478140L-T-PC--------
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
03873487140R-T-PC--------
5,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873478140L-T-PC37134142140-L-T-PC140L-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番) 日東工器 37134142オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)日東工器1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
03873487140R-T-PC37134027140-R-T-PC140R-T-PC オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番) 日東工器 37134027オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)日東工器1枚
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする