曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 112型

オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ内容量1組
注意
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
勝手
ストップ機構
ストップ角度
表面色
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873514112L-左押し勝手なしなしシルバー上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 、セットピン、皿タッピングネジ(M5X25L 20本)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03873530112R-右押し勝手なしなしシルバー上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03873539112SL-左押し勝手あり85度および150度シルバー上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03873548112SR-右押し勝手あり85度および150度シルバー上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03873557112L-B-左押し勝手なしなしブロンズ上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873566112R-B-右押し勝手なしなしブロンズ上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873575112SL-B-左押し勝手あり85°および150°ブロンズ上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873584112SR-B-右押し勝手あり85°および150°ブロンズ上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873600112L-V-左押し勝手なしなしブラック上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873609112R-V-右押し勝手なしなしブラック上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873618112SL-V-左押し勝手あり85度および150度ブラック上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873627112SR-V-右押し勝手あり85度および150度ブラック上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69425347112SR【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)右押し勝手あり85度および150度シルバー上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚)
20,70017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする