曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 122型

オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構ありストップ角度85°および150°最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ内容量1組
注意
※本製品は、枠側羽根にタップ穴を設けたものです。
※M6ネジ5本取付が標準です。
※枠の羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を長さ300以上で確実に固定して下さい。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※ドア側羽根のタッピンネジΦ5×25Lが付属となります。
※M6の取付ネジは付属されませんのでご用意ください。
※ドア側の羽根取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。
※戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※枠側羽根にタップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は8.3mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は6.8mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。
※旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873715122SL左押し勝手
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873724122SR右押し勝手
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする