曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 122T型

オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)内容量1組
注意
※本製品は、枠側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※枠の羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を長さ300以上で確実に固定して下さい。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※ドア側羽根のタッピンネジΦ5×25Lが付属となります。M6の取付ネジは付属されませんのでご用意ください。
※ドア側の羽根取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※枠側羽根にタップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は8.3mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は6.8mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
適合ドアサイズ
ストップ機構
ストップ角度
最大開扉角度(°)
表面色
セット内容
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873758122L-T30以下2100以下900以下40以下左押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873767122R-T30以下2100以下900以下40以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下なしなし180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873785122SR-T30以下2100以下900以下40以下右押し勝手W900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下あり85度および150度180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873776122SL-T------------
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873776122SL-T65683836122SL-T122SL-T オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器 65683836オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)日東工器1セット
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする